材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン
質量(kg)0.8
電流(A)0.029、0.036
消費電力(W)2.7、3.1
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5