材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板
質量(kg)0.7
電流(A)0.034、0.040
消費電力(W)3.2、3.8
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(本体カバー)-、(アース端子)スズメッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】55、60
騒音値(dB)(50/60Hz)34、37