パイプ用ファン圧力形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26564816 品番 VFP-8ZTS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 質量(kg)0.7 電流(A)0.063、0.082 消費電力(W)3.0、3.5 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする