付属品木ねじ 4本、クッション 1本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(質量法)、(クッション)発泡ポリウレタン
質量(kg)0.7
電流(A)0.016、0.018
消費電力(W)1.5、1.8
スイッチAC125V 3A
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)21、22
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセル7.0、(ケース)マンセル7.0、(羽根)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【 0Pa】18.5、19.5