パイプ用ファン風量形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 風量(m3/h)【 0Pa】13.5、14.5 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセル7.0、(ケース)マンセル7.0、(羽根)マンセル5Y8.9/1 注文コード26564992 品番VFP-C8WUFV
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は風量・色調など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品木ねじ 4本、クッション 1本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(清浄フィルター)ポリエステル及びポリプロピレン、(クッション)発泡ポリウレタン 質量(kg)0.7 電流(A)0.016、0.018 消費電力(W)1.5、1.8 スイッチAC125V 3A 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)18.0、19.5 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセル7.0、(ケース)マンセル7.0、(羽根)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【 0Pa】13.5、14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする