東芝キヤリア
東芝キヤリアの キッチン
東芝キヤリアの レンジフード・換気扇
東芝キヤリアの レンジフードファン
レンジフードファン浅形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26565017
品番
VFR-36LP
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
タイプ
大風量タイプ
幅(mm)
600
付属品
排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個
材質
(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅
質量(kg)
11.5
電流(A)
(強)0.79・1.10、(弱)0.53・0.53
消費電力(W)
(強)79・110、(弱)53・53
スイッチ
125V 3A
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(強)50・60、(弱)50・60
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプ
LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
電源コード
ビニールプラグ付コード 125V 7A
色調
(本体)マンセル1GY9/0.5
風量(m
3
/h)
(強)900・950、(弱)518・403
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)51.5・53、(弱)37・33