レンジフードファン浅形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26565035 品番 VFR-37LP
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
タイプ大風量タイプ 幅(mm)700 付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個 材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅 質量(kg)12.5 電流(A)(強)0.79・0.10、(弱)0.53・0.53 消費電力(W)(強)79・110、(弱)53・53 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 色調(本体)マンセル1GY9/0.5 風量(m3/h)(強)900・950、(弱)518・403 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)51.5・53、(弱)37・33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:688

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする