付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個
材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅
質量(kg)12.5
電流(A)(強)0.79・0.10、(弱)0.53・0.53
消費電力(W)(強)79・110、(弱)53・53
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A
色調(本体)マンセル1GY9/0.5
風量(m3/h)(強)900・950、(弱)518・403
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)51.5・53、(弱)37・33