付属品排気口 1個、木ねじ(本体固定用、Φ4.5×45L) 6本、ねじ(排気口固定用) 4本、ソフトテープ(ダクト接続用) 1本
材質(本体)ステンレス鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(整流板)ステンレス鋼板、(フィルター)着色アルミニウム合金、(フィルターケース)着色亜鉛鉄板、(油受け)着色亜鉛鉄板、(ファンケース)着色亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛めっき鋼板(送風ボックス)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)ステンレス鋼板、(操作板)ABS樹脂、(アース端子)黄銅板、(ダンバー用コード線)耐熱ビニール線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(幕板)ステンレス鋼板、(直角ジョイント)亜鉛めっき鋼板
質量(kg)16
消費電力(W)(強)31、(中2)15、(中)10、(弱2)7、(弱)5、(常時換気)3.5
定格電圧(V)100
表面処理(本体)シリコン被膜(送風ボックス)-
モーターDCブラシレス電動機
騒音値(dB)(強)44、(中2)36、(中)32、(弱2)29、(弱)25、(常時換気)21
電球40Wミニ球
コードビニールプラグ付コード125V 7A
色調(本体)ヘアライン(送風ボックス)-
風量(m3/h)【0Pa】(強)480、(中2)350、(中)300、(弱2)250、(弱)200、(常時換気)140