レンジフードファン薄型インテリア形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)(強)31、(中2)15、(中)10、(弱2)7、(弱)5、(常時換気)3.5 注文コード26565132 品番VFR-73WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,900
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品排気口 1個、木ねじ(本体固定用、Φ4.5×45L) 6本、ねじ(排気口固定用) 4本、ソフトテープ(ダクト接続用) 1本 材質(本体)ステンレス鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(整流板)ステンレス鋼板、(フィルター)着色アルミニウム合金、(フィルターケース)着色亜鉛鉄板、(油受け)着色亜鉛鉄板、(ファンケース)着色亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛めっき鋼板(送風ボックス)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)ステンレス鋼板、(操作板)ABS樹脂、(アース端子)黄銅板、(ダンバー用コード線)耐熱ビニール線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(幕板)ステンレス鋼板、(直角ジョイント)亜鉛めっき鋼板 質量(kg)18 消費電力(W)(強)31、(中2)15、(中)10、(弱2)7、(弱)5、(常時換気)3.5 定格電圧(V)100 表面処理(本体)シリコン被膜(送風ボックス)- モーターDCブラシレス電動機 騒音値(dB)(強)44、(中2)36、(中)32、(弱2)29、(弱)25、(常時換気)21 電球40Wミニ球 コードビニールプラグ付コード125V 7A 色調(本体)ヘアライン(送風ボックス)- 風量(m3/h)【0Pa】(強)480、(中2)350、(中)300、(弱2)250、(弱)200、(常時換気)140
注意
※前幕板(前カバー)は別売り品となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする