レンジフードファン深形

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)(強)85・95、(中)53・54、(小)39・38.5 色調(本体)マンセル1Y9.3/0.5 注文コード26565166 品番VFR-74LJ(W)
参考基準価格(税別)¥154,800 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は消費電力・色調など13種類から選べます 他の種類を見る
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個 材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ファンケース)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(幕板)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板、(アース端子)黄銅板、(直角ジョイント)亜鉛めっき鋼板、(給気連動用コード)耐熱ビニル線 質量(kg)15.3 消費電力(W)(強)85・95、(中)53・54、(小)39・38.5 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(小)50・60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 騒音値(dB)(強)43・42、(中)29・28、(小)15.5・15 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 色調(本体)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h)【 0Pa】(強)660・630、(中)375・355、(小)210・190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26565114
2020-01-21
用途:
自宅の取替え
電気・ガス・熱供給・水道業

保証書がない。不具合があったら対処方法を教えてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする