平型ヒューズ ミニ

(344件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 26565395 品番 SF-5A
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。

電流(A)5 サイズ(mm)約11×16.2×4.0 用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ヒューズのアンペア数に合わせてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 344
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33052056
2025-12-05
用途:
点検整備
建設業・工事業

コスパがよく、小分けになっており重宝しております。

対象商品:
10442905
2025-11-13
用途:
トラックのヒューズとして。
運輸・通信業

耐久性良く、扱いやすいです。
価格も抑えられていて助かります。

対象商品:
10442896
2025-08-14
用途:
バイクの修理
運輸・通信業

久々にバイクのヒューズが切れたので交換しました。
以外と少数入りのパック商品がありませんでしたので、
5個入りPで助かりました。
しかも安い。
ヒューズなんて20個も30個も要りませんからね。

対象商品:
10442896
2025-10-25
用途:
自家使用に使っています

お安く種類も色々とありちとバリがあるのはご愛嬌ですが助かります

2025-07-25
用途:
ヒューズ交換

同じサイズのものが他メーカーだと1個なのにモノタロウブランドでは5個入り。お得です。こういった単純な部品はモノタロウのでも大丈夫だと思います。

2026-01-06
用途:
車用
KNK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安くて問題なく使えます、古くなったヒューズの交換として使っています。

対象商品:
10442896
2025-12-07
用途:
電装いじりのやらかした時用
建設業・工事業

アンペアの印字のペイントなし!切れた時に判りづらそう!

対象商品:
10442896
2026-01-06
用途:
整備
運輸・通信業

切れてるのか切れていないのかが分かりにくいと思います。でも普通に使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの製品はアンペア数の記載はありますか。
回答:
製品の底面にアンペア数の刻印がございます。
1人が参考にしています
2021-05-04
質問:
用途について教えて下さい。
回答:
こちらの商品は自動車用となります。用途以外では使用しないでください。
1人が参考にしています
2021-05-04

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする