羽根径(Φmm)250
材質(外枠)ステンレス鋼板、(モータ支え)ステンレス鋼板、(羽根)ステンレス鋼板、(モータカバー)ステンレス鋼板
質量(kg)5.4
電流(A)(排気)0.56・0.50、(給気)0.57・0.51
消費電力(W)(排気)40.5・44.0、(給気)41.5・45.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)990・1160、(給気)980・1150
定格電圧(V)100
方式排気式(給気式)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
モーター4極三相誘導電動機 E種
起動電流(A)(排気)1.36・1.30、(給気)1.36・1.30
最大負荷電流(A)(排気)0.62・0.67、(給気)0.66・0.75
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)36.5・40.5、(給気)40.5・44.5
公称出力(W)25
極数(P)4