羽根径(Φmm)250
材質(外枠)ステンレス鋼板、(モータ支え)ステンレス鋼板、(羽根)ステンレス鋼板、(モータカバー)ステンレス鋼板
質量(kg)5.4
電流(A)(排気)0.32・0.27、(給気)0.32・0.27
消費電力(W)(排気)46.0・48.0、(給気)47.5・49.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)1010・1180、(給気)1000・1180
定格電圧(V)200
方式排気式(給気式)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
モーター4極三相誘導電動機 E種
起動電流(A)(排気)0.91・0.87、(給気)0.91・0.87
最大負荷電流(A)(排気)0.32・0.29、(給気)0.32・0.30
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)38.0・41.0、(給気)42.0・45.0
公称出力(W)25
極数(P)4