羽根径(Φmm)300
材質(外枠)ステンレス鋼板、(モータ支え)ステンレス鋼板、(羽根)ステンレス鋼板、(モータカバー)ステンレス鋼板
質量(kg)5.4
電流(A)(排気)0.63・0.69、(給気)0.65・0.71
消費電力(W)(排気)54.0・68.0、(給気)55.5・70.0
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)1540・1800、(給気)1540・1800
定格電圧(V)100
方式排気式(給気式)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
モーター4極三相誘導電動機 E種
起動電流(A)(排気)1.95・1.87、(給気)1.95・1.87
最大負荷電流(A)(排気)0.83・0.96、(給気)0.85・0.92
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41.5・45.0、(給気)46.5・50.5
公称出力(W)30
極数(P)4