産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 羽根径(Φmm)300 注文コード26565744 品番VP-304TAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,400
この商品は羽根径など7種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)300 材質(外枠)ステンレス鋼板、(モータ支え)ステンレス鋼板、(羽根)ステンレス鋼板、(モータカバー)ステンレス鋼板 質量(kg)6.5 電流(A)(排気)0.33・0.31、(給気)0.33・0.31 消費電力(W)(排気)50.5・63.0、(給気)52.0・65.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)1550・1800、(給気)1550・1790 定格電圧(V)200 方式排気式(給気式) 定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60 モーター4極三相誘導電動機 E種 起動電流(A)(排気)1.25・1.20、(給気)1.25・1.20 最大負荷電流(A)(排気)0.36・0.37、(給気)0.38・0.37 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42.0・45.0、(給気)47.0・51.0 公称出力(W)50 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする