産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス高耐食形排気専用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26565753 品番 VP-304TAS-F
参考基準価格(税別)¥258,900 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
羽根寸法(cm)30 材質(外枠)ステンレス鋼板、(モータ支え)ステンレス鋼板、(羽根)ステンレス鋼板、(モータカバー)ステンレス鋼板 質量(kg)6.5 電流(A)0.33、0.31 消費電力(W)50.5、63.0 定格電圧(V)200 方式排気式(給気式) 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(外枠)フッ素樹脂クリヤー塗装はたはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装、(モータ支え)フッ素樹脂クリヤー塗装はたはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装、(羽根)フッ素樹脂クリヤー塗装はたはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装、(モータカバー)フッ素樹脂クリヤー塗装はたはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装 モーター4極三相誘導電動機 E種 騒音値(dB)42.0、45.0 起動電流(A)1.25、1.20 最大負荷電流(A)0.36、0.37 風量(m3/h)1550、1800 公称出力(W)50 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする