羽根径(Φmm)400
材質(外枠)ステンレス鋼板、(モータ支え)ステンレス鋼板、(羽根)ステンレス鋼板、(モータカバー)ステンレス鋼板
質量(kg)15
電流(A)(排気)2.06・2.06、(給気)2.19・2.34
消費電力(W)(排気)151・197、(給気)169・227
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)3730・4400、(給気)3800・4390
定格電圧(V)100
方式排気式(給気式)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
モーター4極三相誘導電動機 E種
起動電流(A)(排気)10.6・10.2、(給気)10.6・10.2
最大負荷電流(A)(排気)3.16・3.32、(給気)2.51・2.91
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)51.0・55.0、(給気)56.0・60.0
公称出力(W)200
極数(P)4