羽根径(Φmm)400
材質(外枠)ステンレス鋼板、(モータ支え)ステンレス鋼板、(羽根)ステンレス鋼板
質量(kg)13.5
電流(A)(排気)0.80・0.79、(給気)0.83・0.85
消費電力(W)(排気)132・184、(給気)152・213
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)3760・4390、(給気)3710・4370
定格電圧(V)200
方式排気式(給気式)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
モーター4極三相誘導電動機 E種
起動電流(A)(排気)5.36・5.02、(給気)5.36・5.02
最大負荷電流(A)(排気)1.06・1.09、(給気)0.94・0.99
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)51.5・55.0、(給気)55.5・60.0
公称出力(W)200
極数(P)4