羽根寸法(cm)40
材質(外枠)ステンレス鋼板、(モータ支え)ステンレス鋼板、(羽根)ステンレス鋼板
質量(kg)13.5
電流(A)0.80、0.79
消費電力(W)132、184
定格電圧(V)200
方式排気専用
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(外枠)フッ素樹脂クリヤー塗装はたはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装、(モータ支え)フッ素樹脂クリヤー塗装はたはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装、(羽根)フッ素樹脂クリヤー塗装はたはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装
モーター4極三相誘導電動機 E種
騒音値(dB)51.5、55.0
起動電流(A)5.36、5.02
最大負荷電流(A)1.06、1.09
風量(m3/h)3760、4390
公称出力(W)200
極数(P)4