産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 羽根径(Φmm)500 注文コード26566295 品番VP-546TAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440,400
この商品は羽根径など7種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)500 材質(外枠)ステンレス鋼板、(モータ支え)ステンレス鋼板、(羽根)ステンレス鋼板 質量(kg)27 電流(A)(排気)1.32・1.33、(給気)1.37・1.47 消費電力(W)(排気)207・300、(給気)247・369 風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)5770・6820、(給気)5280・6180 定格電圧(V)200 方式排気式(給気式) 定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60 モーター6極三相誘導電動機 E種 起動電流(A)(排気)9.71・8.64、(給気)9.71・8.64 最大負荷電流(A)(排気)1.72・1.91、(給気)1.45・1.61 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)47.5・52.0、(給気)53.5・68.5 公称出力(W)400 極数(P)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする