羽根寸法(cm)50
材質(外枠)ステンレス鋼板、(モータ支え)ステンレス鋼板、(羽根)ステンレス鋼板
質量(kg)27
電流(A)1.32、1.33
消費電力(W)207、300
定格電圧(V)200
方式排気専用
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(外枠)フッ素樹脂クリヤー塗装はたはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装、(モータ支え)フッ素樹脂クリヤー塗装はたはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装、(羽根)フッ素樹脂クリヤー塗装はたはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装
モーター6極三相誘導電動機 E種
騒音値(dB)47.5、52.0
起動電流(A)9.71、8.64
最大負荷電流(A)1.72、1.91
風量(m3/h)5770、6820
公称出力(W)400
極数(P)4