一般換気扇スタンダードタイプ(給排式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26566408 品番 VRH-20H2
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 質量(kg)2 電流(A)(強)0.22・0.23、(弱)0.14・0.15 消費電力(W)(強)20.5・21.0、(弱)13.0・14.0 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 騒音値(dB)(強)32.0・33.5、(弱)37.0・36.5 電源コード7A 125V 色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4 風量(m3/h)(強)504・534、(弱)312・306

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする