材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板
質量(kg)2.3
電流(A)(強)0.27・0.29、(弱)0.15・0.16
消費電力(W)(強)25.0・28.0、(弱)15.0・16.0
定格電圧(V)100
方式連動式
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
騒音値(dB)(強)34.5・35.0、(弱)40.5・41.0
電源コード7A 125V
色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
風量(m3/h)(強)858・876、(弱)540・540