一般換気扇インテリアパネルタイプ(給排式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26566444 品番 VRH-25SP
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板 質量(kg)3.2 電流(A)(排)0.24・0.26、(給)0.17・0.18 消費電力(W)(排)23・25、(給)16・17 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60 表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 騒音値(dB)(排)37.5・37.5、(給)36.5・36.5 電源コード7A 125V 色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)(排)576・576、(給)492・492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする