VRW-20X2 窓用換気扇給排式 東芝キヤリア 26566453

窓用換気扇給排式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26566453品番VRW-20X2
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール質量(kg)1.8電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5電源コード7A 125V風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26566453
2021-07-05
用途: 室内換気
佐久農水産製造業

排気を100とすると吸気は30しかありません。残念な商品でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする