適合場所トイレ
材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材
質量(kg)1.3
電流(A)0.04、0.05
消費電力(W)4.5、5.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz76、76
定格電圧(V)100
方式先端形
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
アズワン品番64-1108-30
色調(笠)マンセルN2.5
騒音値(dB)(50/60Hz)40、39.5