※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
F共通球型分液ロート球栓コック付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26566549
品番
-
参考基準価格(税別)
¥139,200
販売価格(税込)
¥151,589
販売価格(税別)
¥
137,808
バスケットに入れる
仕様
球型TFプラグ付き
TGK品番
0000-09-55-19
全長(mm)
629
容量(mL)
5000
コック共通
TF-27.5
頭栓共通
40/50
足径(Φmm)
20
胴径(Φmm)
215