※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F共通球型分液ロート 球栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26566576 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,464
販売価格(税別)
14,058
容量(mL)200 胴径(Φmm)81 全長(mm)328 頭栓共通19/38 足径(Φmm)9 仕様キャッチコピー球栓、球型ガラスコック付き TGK品番0000-09-55-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする