※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
F共通スキーブ分液ロート球栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26566619
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,504
販売価格(税別)
¥
12,276
バスケットに入れる
容量(mL)
50
胴径(Φmm)
54
全長(mm)
238
頭栓共通
15/25
足径(Φmm)
8
仕様
球栓スキーブ型ガラスコック付き
TGK品番
0000-09-56-01