快適ガードのど潤いぬれマスク無香タイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3枚) 注文コード26566654 品番レギュラーサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ウェットフィルターがマスクの内側を加湿状態にし、のどをうるおします。
就寝時ののどの乾燥対策に。
無香タイプ。

種別簡易マスク 形状立体型 ひもタイプ耳かけ 構造1層 対象風邪・乾燥等 機能加湿 材質本体/ポリプロピレン 耳ひも部/ナイロン、ポリウレタン ウェットフィルター/レーヨン、ポリエステル ホワイト 入数(枚)3 寸法(縦×横)(mm)96×133(折り畳み時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26566654 レギュラーサイズ 81460909 - 快適ガードのど潤いぬれマスク ふつうサイズ 白元アース 快適ガードのど潤いぬれマスク ふつうサイズ 白元アース 1箱(3組) 378 税込416 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26566654
2020-11-03
用途:
就寝時に
メンテナンスKM 様 (サービス業)

喉の保護の為に使用している、耳も痛くなりにくいのですごく良かったです。

対象商品:
26566654
2020-09-11
用途:
睡眠時に
医療・福祉・介護関連業

耳も痛くならず、快適に休むことができます。はじめは違和感ありますが、慣れです。

対象商品:
26566654
2018-12-14
用途:
就寝時に使用
建設業・工事業

乾燥防止に一年中と言ってもいいほどに使います。
いつでも注文できすぐに届けてもらえるのでありがたいです。

対象商品:
26566654
2017-04-08
用途:
風の時の対応

まず値段、潤いタイプでは安いと思う、他社も3枚入りしかないので5枚入りや10枚入りもあるといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする