※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
F共通スキーブ分液ロート球栓コック付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26566689
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥16,008
販売価格(税別)
¥
14,553
バスケットに入れる
仕様
球栓スキーブ型TFプラグ付き
TGK品番
0000-09-57-11
全長(mm)
189
容量(mL)
20
コック共通
TF-13.5
頭栓共通
15/25
足径(Φmm)
7
胴径(Φmm)
35