※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
F共通スキーブ分液ロート球栓コック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26566725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,771
販売価格(税別)
¥
15,246
バスケットに入れる
仕様
球栓スキーブ型TFプラグ付き
TGK品番
0000-09-57-15
全長(mm)
348
容量(mL)
200
コック共通
TF-16
頭栓共通
19/38
足径(Φmm)
9
胴径(Φmm)
73