※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
F共通スキーブ分液ロート球栓コック付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26566734
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,840
販売価格(税別)
¥
17,127
バスケットに入れる
仕様
球栓スキーブ型TFプラグ付き
TGK品番
0000-09-57-16
全長(mm)
359
容量(mL)
300
コック共通
TF-16
頭栓共通
19/38
足径(Φmm)
9
胴径(Φmm)
83