※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F共通スキーブ分液ロート球栓コック付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26566743 品番 -
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,740
販売価格(税別)
21,582
仕様球栓スキーブ型TFプラグ付き TGK品番0000-09-57-17 全長(mm)397 容量(mL)500 コック共通TF-18 頭栓共通24/40 足径(Φmm)10 胴径(Φmm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする