※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
F共通スキーブ分液ロート球栓コック付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26566759
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥36,046
販売価格(税別)
¥
32,769
バスケットに入れる
仕様
球栓スキーブ型TFプラグ付き
TGK品番
0000-09-57-18
全長(mm)
478
容量(mL)
1000
コック共通
TF-20
頭栓共通
29/42
足長(mm)
95
足径(Φmm)
12
胴径(Φmm)
132