※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
分液ロート 円筒 普通摺
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26566829
品番
3738-500N-0
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥67,650
販売価格(税別)
¥
61,500
バスケットに入れる
容量(mL)
500
胴径(Φmm)
80
全長(mm)
240
栓(共通)
29/32
下部摺合
24/40
仕様
ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付き
TGK品番
0000-09-58-26