TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
分液ロート 円筒 透明摺
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26566838
品番
3738-300N-5
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥78,980
販売価格(税別)
¥
71,800
バスケットに入れる
仕様
ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付き
TGK品番
0000-09-58-35
全長(mm)
230
容量(mL)
300
栓(共通)
24/30
胴径(Φmm)
70
下部摺合
24/40