ジョイ 食洗器用洗剤 W除菌 詰め替え 各種

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(490g) 商品タイプ詰替用 シリーズジョイ 注文コード26566882 品番詰替
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は商品タイプ・シリーズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

食器洗い乾燥機専用。Wダブル除菌で庫内まるごと洗浄。卵・ごはん粒・油汚れなどの頑固な汚れもしっかり落とす!

成分
界面活性剤(2.5%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)
水軟化剤(クエン酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)
工程剤(芒硝)、漂白剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、酵素
商品タイプ詰替用 シリーズジョイ 液性弱アルカリ性 使用場所キッチン アズワン品番64-1059-20 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26566882
2023-02-09
用途:
食洗機
自動車・二輪車・自転車関連業

家庭の食洗機で毎日使用しています。ドラッグストアと比べての値段等は分かりませんが宅配で届けてもらえるので助かってます。

対象商品:
48720123
2023-11-28
用途:
台所洗剤

ズバリお得です。満足しています。今後も使用したいと思っています。

対象商品:
48720123
2022-10-13
用途:
家庭での食器を洗うための物

違う商品の入れ物に入れて使うため、計量スプーンが付いていると有り難い。いつも行くスーパーには、訳のわからないメーカーの液体の洗剤しか置いてなく、汚れ落ちも悪いので、こちらで購入致しました。さすがに名のあるメーカーの商品なので、汚れ落ち等満足の行く商品です。前回もこちらで購入させて頂きました。

対象商品:
52924367
2022-09-22
用途:
皿洗いに・・・・
農・林・水産業

油汚れなど・・・・汚れ落ちにも満足しています。少しでも結構落ちてるので気に入りました。

対象商品:
48720123
2023-05-07
用途:
食器洗浄時
製造業

常備させてもらっています
値段調整するのにもちょうどよく気に入っています

対象商品:
52924358
2022-03-30
用途:
家庭用の食器洗い機で使います
教育・研究機関

柑橘系の食器洗い機用の洗剤を好んで購入しています。香りがさわやかで良いんですよね。洗浄力も高い感じがしてます。

対象商品:
52924358
2020-05-18
用途:
長ら洗い

匂いもいい匂いだし、洗いもキレが良く出来上がりが気持ちいいです

対象商品:
48720123
2018-07-02
用途:
家庭での各種の用途に使用している
サービス業

販売価格がホームセンターに比べてエコノミーですので気にいっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする