※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
分液ロート 平衡 普通摺
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26566908
品番
3748-2000-0
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,690
販売価格(税別)
¥
87,900
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
胴径(Φmm)
120
全長(mm)
360
栓(共通)
29/32
下部摺合
29/42
仕様
平衡型ニードルバルブ付き
TGK品番
0000-09-58-48