ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

(7件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び寸法M5 注文コード26566968 品番BBC20M097
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はねじの呼び寸法など16種類から選べます 他の種類を見る

発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。

(防振)濃紫 高さ(mm)17 寸法L(mm)16.5 ねじの呼び寸法M5 寸法H(mm)17 形状丸形 寸法d(mm)M5 ねじ長さ(mm)16.5 寸法D(mm)25 接続方式両端おねじ 固有振動数(Hz)13 許容荷重(N[kgf])130〜180(14〜19) 材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 対象振動周波数(Hz)26〜 適合用途防振
注意
※固有振動数は最大の許容荷重を加えた時の計算値です。
※対象振動周波数は除振・防振の対象となる振動周波数です。最大の許容荷重を加えた時に鉛直方向の振動が1/2〜1/3に低減される周波数を基準にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26567013
2025-04-23
用途:
エアコン室外機の防振
建設業・工事業

思っていたより振動を吸収しているような気がします。
お陰さまで振動音が静かになりました。

対象商品:
26566977
2025-03-09
用途:
コンプレッサーに使用
その他業種

かなり振動防止になりました。
音も室内から聞こえなくなりました。

対象商品:
26567074
2023-10-01
用途:
エアコン室外機の壁掛け

左側黄色、右側緑色で使用してちょうどよい。ツーバイフォー住宅に室外機がうるさいPanasonic普及型を壁掛けした所、振動が室内で共振する感じだったが、これでかすかに聞こえるレベルまでおさまった。なお、室外機が比較的静かな日立製にも使ったが、こちらは壁に耳をあてないとわからないレベルまでなった。

2人が参考にしています
対象商品:
26567013
2023-01-05
用途:
エアコン室外機の防振
製造業

屋根上設置のエアコン室外機の防振に使用しました。重量に最適な部品の組み合わせは、メーカー様への問い合わせで丁寧に教えて頂いていました。早速設置してみたところ、ほぼ不快な振動は気にならなくなったと言っていいと思います。その効果には大変満足しているところです。

1人が参考にしています
対象商品:
26566943
2020-07-20
用途:
室外機の防振
その他業種

屋根上設置のエアコン室外機の防振に使いました。
今まで汎用の防振ゴム等試しましたがあまり効果が得られず、今回は重さ20kgの室外機で、重量配分7:3として、BBC20D013とBBC20D030を2個ずつ選定し、劇的な効果がありました。
オススメします。

10人が参考にしています
対象商品:
26567056
2020-06-13
用途:
壁付けエアコン室外機の共振防止の為
株式会社コンティニュー&T 様 (不動産業)

室外機の共振音に悩まされていましたが、取り付け後は驚くほど共振音がしなくなり、とても快適になりました。ナベヤ様とも購入前に色々と相談をさせていただき、予想以上の効果が得られました。本当にありがとうございました。感謝申し上げます。

2人が参考にしています
対象商品:
26567074
2017-11-24
用途:
エアコンの壁掛外機の緩衝材として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

壁掛け時にコンプレッサーの音がかなり気になり、こちらの商品を使用しました。低音がかなり減り、気にならなくなりました。振動・防音対策としておすすめの商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする