※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分液ロート 平衡 透明摺

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26566978 品番 3748-1000-5
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥96,470
販売価格(税別)
87,700
容量(mL)1000 胴径(Φmm)100 全長(mm)290 栓(共通)29/32 下部摺合24/40 仕様平衡型ニードルバルブ付き TGK品番0000-09-58-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする