※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
分液ロート 平衡 普通摺 目盛付
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26567039
品番
3750-500-0
参考基準価格(税別)
¥73,900
販売価格(税込)
¥81,180
販売価格(税別)
¥
73,800
バスケットに入れる
TGK品番
0000-09-58-66
仕様
平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き
容量(mL)
500
胴径(Φmm)
80
1目盛(mL)
10
栓(共通)
24/30
下部摺合
24/40