※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
分液ロート 平衡 普通摺 目盛付
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26567057
品番
3750-2000-0
参考基準価格(税別)
¥117,400
販売価格(税込)
¥128,040
販売価格(税別)
¥
116,400
バスケットに入れる
TGK品番
0000-09-58-68
仕様
平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き
容量(mL)
2000
胴径(Φmm)
120
1目盛(mL)
50
栓(共通)
29/32
下部摺合
29/42