※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
分液ロート 平衡 透明摺 目盛付
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26567084
品番
3750-100-5
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥72,270
販売価格(税別)
¥
65,700
バスケットに入れる
TGK品番
0000-09-58-73
仕様
平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き
容量(mL)
100
胴径(Φmm)
45
1目盛(mL)
2
栓(共通)
19/22
下部摺合
19/38