専用アルミテーブル

商品レビューを投稿する
47日以内出荷 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26567117 品番VAS4148-SB
参考基準価格(税別)¥207,600 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

治具パーツなど取付可能な専用アルミテーブル。

材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304 寸法H(mm)30 寸法A(mm)482 寸法F(mm)50 寸法D(mm)M8 寸法E(mm)15 表面処理アルマイト 寸法B(mm)414 寸法C(mm)15 寸法G(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする