南村製作所
南村製作所の 革手袋
南村製作所の 豚革手袋
ラッキーワーカー 豚床レンジャー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26567162
品番
#870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
アテ付マジックテープ式。
豚スエード革を使用。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
24
材質
豚革(床革)
色
白
機能
耐熱・耐久性・耐摩耗性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)
対応