※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材バルブ
高真空グリースレスバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
0000-09-71-08
注文コード
26567328
品番
2224-02-7
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,930
販売価格(税別)
¥
16,300
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
材質
(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
仕様
抜け防止溝付き、パーフロ0リング
TGK品番
0000-09-71-08
タイプ
Y型ストレート
管外径(Φmm)
10
管内径(Φmm)
7