※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高真空グリースレスバルブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番0000-09-71-15 注文コード26567355 品番2226-03-0
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥15,180
販売価格(税別)
13,800
この商品はTGK品番など9種類から選べます 他の種類を見る

ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。

材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE 仕様パーフロ0リング、枝管抜け防止溝、ラボチューブ仕様、フローウェル30接続 TGK品番0000-09-71-15 タイプL型アングル 管外径(Φmm)12 管内径(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする