※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
透明円筒分液ロートTFコック球栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
50
TGK品番
0000-15-66-11
注文コード
26568378
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,393
販売価格(税別)
¥
32,175
バスケットに入れる
この商品は
容量・TGK品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
球栓PTFEコック付き、下部摺合せ付き、PTFEコックサイズ:13.5
TGK品番
0000-15-66-11
容量(mL)
50
足管摺合
15/25
球栓摺合
15/25